MM HR2.0/078-6.0-2T06 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Corner Round Milling Heads

Artikelnummer: 5694363
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5694363
EAN/GTIN 7291075181951
Nummer fabrikant 5694363
L-nummer L24060 344

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,5 mm, interface-eigenschappen T06, snijkantdiameter (DC) 6 mm, max. snijkantlengte (APMX) 9,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 19,15 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,5 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 12,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 19,15 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen