ONMU 080608-TN IC5100 Double-Sided Octagonal Face Milling Inserts for Cast Iron and Rough Applications

Artikelnummer: 5693622
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie 16MILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5693622
    EAN/GTIN 7291075189056
    Nummer fabrikant 5693622
    L-nummer L23910 460

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 5,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
    • Snijplaat dikte (S) 6 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
    • Aantal snijkanten 16

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen