EC100B22-4C10R3 IC900 4 Flute, 45° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5693279
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5693279
EAN/GTIN 7291075003925
Nummer fabrikant 5693279
L-nummer L24180 1009

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, max. snijlengte (APMX) 22 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 72 mm, schacht Rond, kolf Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 72 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen