ELB-R1R25A9-6C12-83 IC902 Solid Carbide Lens-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Artikelnummer: 3366919
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3366919
EAN/GTIN 7291075431735
Nummer fabrikant 3366919
L-nummer L24180 1479

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, max. snijlengte (APMX) 1,53 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 83 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,53 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 9 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen