MM FF375R06-L49-2T06 IC908 FEEDMILL freeskoppen met 2 spiralen

Artikelnummer: 5693138
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5693138
EAN/GTIN 7291075171013
Nummer fabrikant 5693138
L-nummer L24060 863

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,36″
  • Afmeting T06
  • Snijkantdiameter (DC): 3/8″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,02″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Overlengte (OAL): 19,1″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.36″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
  • Hjørneradius (RE): 0.059″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Maks. skærediameter (DCX): 3/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.02″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionslængde (LF): 0.49″
  • fz(max): 0.0236 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 19.1″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 7 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 100 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTIFEEDMASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen