LNAT 150640PN-N MM IC928 Tangentially Clamped Precision Ground Inserts with Various Corner Radii for Corner Rounding

Artikelnummer: 5693093
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5693093
EAN/GTIN 7291075178029
Nummer fabrikant 5693093
L-nummer L23970 289

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 7 mm, snijinzetlengte (INSL) 14,98 mm, snijinzetdikte (S) 13,96 mm, snijinzetbreedte (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,98 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,96 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen