MM ECF60-100-4T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Artikelnummer: 5691923
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5691923
EAN/GTIN 7291075173741
Nummer fabrikant 5691923
L-nummer L24060 2

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, interface kenmerken T06, snijkantdiameter (DC) 1,6 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 7,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 19,65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Snijdiameter (DC) 1,6 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 19,65 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 60 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen