Minischuurband ⌀ 100×100 mm 60

Artikelnummer: 568532 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,22 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 60
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband-⌀ 100 mm
    Schuurband breedte 100 mm
    Schuurband lengte 320 mm
    Fabrikantnummer 947A
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 568532 60
    EAN/GTIN 8718734418542

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Minischuurbanden ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
    Premium-schuurband met nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ II (zelfscherpend). Met slijphulpmiddel voor nog koeler slijpen.

    Toepassing:

    Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570568577 (boring ⌀ 19 mm). Maximaal toerental 5000 min−1.
    Aanzienlijke prestatievoorsprong op moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, aluminium.