Minischuurband ⌀ 100×100 mm 120

Artikelnummer: 568532 120

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,08 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 120
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband-⌀ 90 mm
Schuurband breedte 100 mm
Schuurband lengte 320 mm
Fabrikantnummer 947A
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568532 120
EAN/GTIN 8718734418566

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Minischuurbanden ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Premium-schuurband met nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ II (zelfscherpend). Met slijphulpmiddel voor nog koeler slijpen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570568577 (boring ⌀ 19 mm). Maximaal toerental 5000 min−1.
Aanzienlijke prestatievoorsprong op moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, aluminium.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen