Fijnslijpwals (SiC) 46

Artikelnummer: 568485 46
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 46
Bindingshardheidsgraad beschrijving zacht
Wals-⌀ 100 mm
Walsbreedte 100 mm
Aanbevolen toerental 900 min-1 - 1.200 min-1
Producttype Slijpwals

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568485 46
EAN/GTIN 4027497488315
Nummer fabrikant A6940100100002081

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Elastische polyurethaan-slijpwals (PU) voorzien van SiC-slijpkorrel. Afmetingen ⌀ 100×100 mm, asgat-⌀ 19 mm met dubbele spiebaan.

Toepassing:

Voor uitslijpen van krassen, nabewerken van lasnaden. Zorgt voor glanzend langsslijpen. Zeer hoge standtijd, kantstabiel.
Ook geschikt voor nat slijpen met pH-neutraal koelmiddel.