Fijnslijpwals (SiC) 24

Artikelnummer: 568485 24
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 24
Bindingshardheidsgraad beschrijving middel
Wals-⌀ 100 mm
Walsbreedte 100 mm
Aanbevolen toerental 900 min-1 - 1.200 min-1
Producttype Slijpwals

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568485 24
EAN/GTIN 4027497488308
Nummer fabrikant A6940100100001181

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Elastische polyurethaan-slijpwals (PU) voorzien van SiC-slijpkorrel. Afmetingen ⌀ 100×100 mm, asgat-⌀ 19 mm met dubbele spiebaan.

Toepassing:

Voor uitslijpen van krassen, nabewerken van lasnaden. Zorgt voor glanzend langsslijpen. Zeer hoge standtijd, kantstabiel.
Ook geschikt voor nat slijpen met pH-neutraal koelmiddel.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.