{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelvergelijking | 280 | |
Schuurmiddeldrager | Reinigingsvlies | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Wals-⌀ | 100 mm | |
Walsbreedte | 50 mm | |
Boring-⌀ | 19 mm | |
Aanbevolen toerental | 2.800 min-1 | |
Producttype | Vlies-lamellenslijpwals |
Artikelnummer | 568474 280 | |
EAN/GTIN | 4045197680648 | |
Nummer fabrikant | 568474 280 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Lamellenslijpwals vlies (A) 280
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
2
Stuks
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 34,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 19 | 19 | 19 |
Aanbevolen toerental | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Korrelvergelijking | 280 | 280 | 280 |
Schuurmiddeldrager | Reinigingsvlies | Reinigingsvlies | Reinigingsvlies |
Wals-⌀ | 100 | 100 | 100 |
Walsbreedte | 50 | 100 | 100 |
Producttype | Vlies-lamellenslijpwals | Vlies-lamellenslijpwals | Vlies-lamellenslijpwals |