{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelvergelijking | 100 | |
Schuurmiddeldrager | Reinigingsvlies | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Wals-⌀ | 100 mm | |
Walsbreedte | 50 mm | |
Boring-⌀ | 19 mm | |
Aanbevolen toerental | 2.800 min-1 | |
Producttype | Vlies-lamellenslijpwals |
Artikelnummer | 568474 100 | |
EAN/GTIN | 4045197680624 | |
Nummer fabrikant | 568474 100 |