T490 LNMT 0804PNR-CS IC808 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5682008
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5682008
EAN/GTIN 7291075259063
Nummer fabrikant 5682008
L-nummer L23970 241

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, snijelementlengte (INSL) 8,59 mm, snijelementdikte (S) 7,43 mm, snijelementbreedte (W1) 4,24 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,59 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,43 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,24 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen