T490 ELN D20-3-MMT12 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3104866
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104866
EAN/GTIN 7291075228670
Nummer fabrikant 3104866
L-nummer L23980 520

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 18,7 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal inzetstukken (CICT) 3, maximale snijlengte (APMX) 8 mm, aantal inzetstukken (NOF) 3, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,7 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 22 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,7 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen