T490 ELN D25-4-C25-08 90° Endmills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical, 8 mm Long Cutting Edges

Artikelnummer: 3105598
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105598
EAN/GTIN 7291075255690
Nummer fabrikant 3105598
L-nummer L23980 2871

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 120 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 26 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 120 mm
  • Koplengte (links) 28 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 26 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen