CaraFin diamant-polijstfoam D20 µm

Artikelnummer: 567896 D20
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie CaraFin
    Slijpmiddelaanduiding D
    Schijf-⌀ 34 mm
    Polijstfase Eindpolitoerfase
    Kleur geel
    Producttype Polijstschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 567896 D20
    EAN/GTIN 4062406135621
    Nummer fabrikant 567896 D20

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Lakken
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    CaraFin polijstfoam met klithechting, elastisch PU-materiaal voorzien van diamantkorrel. Ideaal op de polijstfase aangepaste schuimrubberhardheid. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.

    Toepassing:

    Zeer hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren. Zonder polijstpasta.

    T.b.v.:

    PU-steunschijf nr. 567892/ 567893 en AROS_B.

    Tip:

    Andere CaraFin polijstsfoams vindt u in catalogusassortiment 55.