CaraFin diamant-polijstfoam, ⌀ 34 mm, Korrelgrootte: D10µm

Artikelnummer: 567896 D10
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CaraFin
Slijpmiddelaanduiding D
Schijf-⌀ 34 mm
Polijstfase Eindpolitoerfase
Kleur oranje
Producttype Polijstschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567896 D10
EAN/GTIN 4062406135638
Nummer fabrikant 567896 D10

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

CaraFin polijstfoam met klithechting, elastisch PU-materiaal voorzien van diamantkorrel. Ideaal op de polijstfase aangepaste schuimrubberhardheid. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.

Toepassing:

Zeer hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren. Zonder polijstpasta.

T.b.v.:

PU-steunschijf nr. 567892/ 567893 en AROS_B.

Tip:

Ander CaraFin polijstschuim vindt u in de catalogus onder productgroep 55.