Klitpolijstschotel, M14 150 mm

Artikelnummer: 567762 150
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardheidsgraad zacht
    Buiten-⌀ 150 mm
    Schroefdraad M14
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 567762 150
    EAN/GTIN 4045197718419
    Nummer fabrikant 567762 150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hechtzijde met klittenbandweefsel, voor een veilige bevestiging van klitschijven met lusvelours.
    Polijstschotel met flexibele tussenlaag. Toenemende flexibiliteit in het buitenste gedeelte door afgeschuinde randen.

    Toepassing:

    M14 schroefdraad voor directe opspanning op haakse slijpers, maximaal 40 m/s.

    Tip:

    Klitsteunschijf is niet geschikt voor vlies-klitschijven nr. 566902566950.