Klitsteunschijf, M14, Buiten-⌀: 125mm

Artikelnummer: 567760 125
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad middel
Buiten-⌀ 125 mm
Schroefdraad M14
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567760 125
EAN/GTIN 2050001030283
Nummer fabrikant 567760 125

Omschrijving

Uitvoering:

Hechtzijde met klittenbandweefsel, voor een veilige bevestiging van klitschijven met lusvelours.
Stabiele steunschijf voor algemene slijp-/schuurwerkzaamheden.

Toepassing:

M14 schroefdraad voor directe opspanning op haakse slijpers, maximaal 80 m/s.

Tip:

Klitsteunschijf is niet geschikt voor vlies-klitschijven nr. 566902566950.