• In verband met Pasen is ons magazijn op 18 en 21 april gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Schuurpapier-klitschijf (A), ⌀ 115 mm, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 567705 40
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,56 / 1 Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,46 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 115 mm
Artikelomschrijving producent 540 FK
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 567705 40
Kopiëren
EAN/GTIN 4002748776830
Kopiëren
Nummer fabrikant 177683
Kopiëren
Fabrikant Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Toepassingstabel

Alu Mg
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 67 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
RVS
geschikt voor / [m/min]
 
Ti
geschikt voor / [m/min]
 
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
 
CuZn
geschikt voor / [m/min]
 
Kunststof, GFK
geschikt voor / [m/min]
 
Hout
geschikt voor / [m/min]
 
Lakken
geschikt voor / [m/min]
 
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K
(korrel 240 − 400, stearaatcoating) met hoge sterkte en dichte spreiding.
Hoge schuurprestaties door speciaal behandelde korundkorrel (A).
De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en in combinatie met klitsteunschijf, bijv. nr. 567760, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.

Toepassing:

Op haakse schuurmachines of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid 40 m/s.
Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

Tip:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902566950. Minislijpsysteem ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm zie nr. 554005 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen