Weefsel-klitschijf (ZA) 40

Artikelnummer: 567625 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,14 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,78 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.217 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 150 mm
Fabrikantnummer 341XK
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567625 40
EAN/GTIN 4002748756559
Nummer fabrikant 175655

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem robuuste klitschijven 341XK op versterkte, scheurvaste katoenen weefseldrager. Nieuw ontwikkeld bindingssysteem met zirkoonkorund (ZA).
De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en in combinatie met klitsteunschijf, bijv. nr. 567760, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.

Toepassing:

Op haakse schuurmachines of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid 40 m/s.
Veelzijdig inzetbaar bij grof en fijn schuren van metaal.

Tip:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902566950. Minislijpsysteem ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm zie nr. 554005 e.v.