Klitschijf (CER) multiperforatie 60

Artikelnummer: 567557 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,13 / Stuk
  • van 100 Stuk
    € 0,94 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.118 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek; A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie IRIDIUM®
    Slijpmiddel Keramische korrel (CER); Aluminiumoxide mineraaldeeltjes (A)
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek; A
    Korrelgrootte 60
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 150 mm
    Stofafzuiging mogelijk ja
    Maximale omtreksnelheid 40 m/s
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 567557 60
    EAN/GTIN 6416868234978
    Nummer fabrikant 246CH05060

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Klitschijven met papierbasis. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen. De achterkant is bekleed met lusvelours.
    Klitschijf MIRKA IRIDIUM® met een mengsel van keramische korrel (CER) en aluminiumoxidekorrel (A), stofwerende coating, grote afnamecapaciteit en lange standtijd.

    Toepassing:

    Op excenterschuurmachines met klitsteunschijf bijv. nr. 567990 (stofafzuiging mogelijk). Universeel allround product voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.
    Ideaal voor zachte en harde oppervlakken.