Klitschijf (CER) multiperforatie 400

Artikelnummer: 567557 400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,06 / Stuk
  • van 100 Stuk
    € 0,88 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.316 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek; A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie IRIDIUM®
Slijpmiddel Keramische korrel (CER); Aluminiumoxide mineraaldeeltjes (A)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek; A
Korrelgrootte 400
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 150 mm
Stofafzuiging mogelijk ja
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567557 400
EAN/GTIN 6416868235043
Nummer fabrikant 246CH09941

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Klitschijven met papierbasis. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen. De achterkant is bekleed met lusvelours.
Klitschijf MIRKA IRIDIUM® met een mengsel van keramische korrel (CER) en aluminiumoxidekorrel (A), stofwerende coating, grote afnamecapaciteit en lange standtijd.

Toepassing:

Op excenterschuurmachines met klitsteunschijf bijv. nr. 567990 (stofafzuiging mogelijk). Universeel allround product voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.
Ideaal voor zachte en harde oppervlakken.