{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Hardheidsgraad | zacht | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | vlak | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Lamellenhoogte | 20 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Non-ferro- en zachte metalen | |
Maximale omtreksnelheid | 40 m/s | |
Producttype | Polijstlamellenschijf |
Artikelnummer | 566976 115 | |
EAN/GTIN | 4045197721280 | |
Nummer fabrikant | 566976 115 |