Klitsteunschijf met schroefdraad M 14 178 mm

Artikelnummer: 566960 178
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 178 mm
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Maximaal toerental 6.000 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566960 178
EAN/GTIN 4001895411304
Nummer fabrikant 566960 178

Omschrijving

Uitvoering:

Hechtzijde met dubbel-T-haaksysteem, voor het betrouwbaar hechten van schuurvlies-klitschijven.

T.b.v.:

Voor klitschijven zonder centergat.

Let op:

Maximale omtreksnelheid op haakse slijpers met klitschijven 40 m/s.