Klitsteunschijf met schroefdraad M 14, Buiten-⌀: 115mm

Artikelnummer: 566960 115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 115 mm
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Maximaal toerental 12.000 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566960 115
EAN/GTIN 2050001029515
Nummer fabrikant 566960 115
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hechtzijde met dubbel-T-haaksysteem, voor het betrouwbaar hechten van schuurvlies-klitschijven.

T.b.v.:

Voor klitschijven zonder centergat.

Let op:

Maximale omtreksnelheid op haakse slijpers met klitschijven 40 m/s.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen