MT LNHT 2104 11.5NPTF IC908 External and Internal NPTF Full Profile Thread Milling Inserts for Steam, Gas and Water Pipes

Artikelnummer: 5669478
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669478
EAN/GTIN 7291075376920
Nummer fabrikant 5669478
L-nummer L24290 132

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 21 mm, snij-inzetstukdikte (S1) 4,8 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 12,6 mm, schroefdraadafstand (TP) 2,209 mm, schroefdraad per inch (TPI) 11,5 Draad/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 21 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 4,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12,6 mm
  • Draadvorm type (THFT) NPTF60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.209 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11,5 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen