MT LNHT 1202 18NPT IC908 External and Internal NPT Full Profile Thread Milling Inserts for Steam, Gas and Water Pipes

Artikelnummer: 5669450
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669450
EAN/GTIN 7291075376708
Nummer fabrikant 5669450
L-nummer L24290 76

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraadfrezen, snijplaatlengte (INSL) 12 mm, snijplaatdikte (S1) 2,9 mm, snijplaatbreedte (W1) 6,5 mm, schroefdraadafstand (TP) 1,411 mm, schroefdraad per inch (TPI) 18 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 2,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,5 mm
  • Draadvorm type (THFT) NPT60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.411 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen