EC-H4S 16-16C16CF-E82 IC608 Short 4 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for Chatter Dampening

Artikelnummer: 5669403
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669403
EAN/GTIN 7291075361278
Nummer fabrikant 5669403
L-nummer L24180 545

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. snijkantlengte (APMX) 16 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 82 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,6 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 82 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen