ECI-H4S 250-250C250CFE2,5 IC608 kort, 4 spiraal frezen met verschillende helix en variabele spoed, voor trillingsdemping

Artikelnummer: 5669385
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669385
EAN/GTIN 7291075362756
Nummer fabrikant 5669385
L-nummer L24180 2116

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/4″, Cutting diameter (DC) 1/4″, decimaal equivalent 0,25″, Diepte van snede maximum (APMX) 1/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,01″
  • Snijdiameter (DC): 1/4″
  • Tolerantie snijdiameter: e8
  • Decimaal equivalent: 0,25″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1/4″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 36 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,002 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 1/4″

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen