MM EDF074-090-58-3T04 IC908 Interchangeable 3 Flute Solid Carbide Heads for Upper and Bottom Chamfering

Artikelnummer: 5669258
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het verzinken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669258
EAN/GTIN 7291075267105
Nummer fabrikant 5669258
L-nummer L24060 152

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 5,8 mm, interface-eigenschappen T04, snijkantdiameter (DC) 7,4 mm, aantal spleten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 17,1 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5,8 mm
  • Functies van interfaces T04
  • Snijdiameter (DC) 7,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 17,1 mm
  • Profielhoek (PRFA) 90 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.