EC-B6 08-19C08R.5H90 IC702 6 Flute, 45° Helix Extra Long Solid Carbide Endmills for Finishing Hard Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5669215
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669215
EAN/GTIN 7291075022971
Nummer fabrikant 5669215
L-nummer L24180 1167

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 8 mm, snijlengte max. (APMX) 19 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 90 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 19 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,09 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Halsdiameter (DN) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen