MM HCD.750-100-2T12 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Artikelnummer: 5668986
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668986
EAN/GTIN 7291075163889
Nummer fabrikant 5668986
L-nummer L24060 421

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,3 mm, interface-eigenschappen T12, diameter snijkanten (DC) 1,5 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 18,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 37,43 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,3 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Snijdiameter (DC) 1,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 19,05 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 23,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 37,43 mm
  • Profielhoek (PRFA) 140 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 40 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen