SD D50-7.0-R0.4-SP19 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 5668880
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie T-SLOT
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668880
EAN/GTIN 7291075312270
Nummer fabrikant 5668880
L-nummer L24060 387

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm, snijdiepte, max. (CDX) 15 mm, snijdiameter (DC) 49,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 12, totale lengte (OAL) 14 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
  • Snijdiameter (DC) 49,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 7 mm
  • Diameter montagegat (D1) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Totale lengte (OAL) 14 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen