EC-E4L 12-26/38W12CF83 IC608 4 Flute, 38° Helix Endmills with 3xD Relieved Neck and Variable Pitch for Chatter Dampening

Artikelnummer: 5668832
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5668832
EAN/GTIN 7291075015010
Nummer fabrikant 5668832
L-nummer L24180 267

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, snijlengte max. (APMX) 26 mm, aantal spaangroeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 83 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 26 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Halsdiameter (DN) 11,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 38 mm

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen