MM ECF120-02/120-4T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Artikelnummer: 5668644
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668644
EAN/GTIN 7291075173703
Nummer fabrikant 5668644
L-nummer L24060 303

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 2 mm, maximale spaanlengte (APMX) 2,9 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 24,45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 16,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 24,45 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 30 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen