MM ECF60-12/500-4T08 IC908 Verwisselbare freeskoppen voor afkanten en verzinken (niet centreren)

Artikelnummer: 5668619
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668619
EAN/GTIN 7291075173666
Nummer fabrikant 5668619
L-nummer L24060 819

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Afmeting T08
  • Snijkantdiameter (DC): 0,118″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,256″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 0,963″.

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Skærediameter (DC): 0.118″
  • Maks. skærediameter (DCX): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.256″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionslængde (LF): 0.65″
  • Samlet længde (OAL): 0.963″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 60 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen