MM EC.375H27C16-4T06CF IC908 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen voor trillingsarm frezen van gelegeerd staal

Artikelnummer: 5667816
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5667816
    EAN/GTIN 7291075353082
    Nummer fabrikant 5667816
    L-nummer L24060 767

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Modulaire snijkoppen
    • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,364″
    • Afmeting T06
    • Snijkantdiameter (DC): 3/8″
    • Snijkantlengte max. (APMX): 0,291″
    • Aantal snijkanten (NOF): 4
    • Totale lengte (OAL): 0,772″

    Kenmerk:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.364″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
    • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.016″
    • Skærediameter (DC): 3/8″
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.291″
    • Fløjtetælling (NOF): 4
    • Fløjte Helix Angle (FHA): 47 Degrees
    • Funktionslængde (LF): 0.51″
    • fz(max): 0.004 ″/tooth
    • Samlet længde (OAL): 0.772″
    • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen