MM EC.312H20C12-4T05CF IC908 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen voor trillingsarm frezen van gelegeerd staal

Artikelnummer: 5667815
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667815
EAN/GTIN 7291075353075
Nummer fabrikant 5667815
L-nummer L24060 748

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,303″
  • Afmeting T05
  • Snijkantdiameter (DC): 0,312″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,21″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 0,673″.

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.303″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.012″
  • Skærediameter (DC): 0.312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.21″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 47 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.003 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.673″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen