SD D1.50-H156D-SP13 IC908 Verwisselbare volhardmetalen T-Slot freeskoppen

Artikelnummer: 5667799
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie T-SLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667799
EAN/GTIN 7291075312430
Nummer fabrikant 5667799
L-nummer L24060 130

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve eindfrezen koppen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,512″, snijdiepte maximum (CDX) 0,472″, snijdiameter (DC) 1,488″, aantal flenzen (NOF) 10, totale lengte (OAL) 0,287″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,512″
  • Hoekradius (RE): 0,016″
  • Maximale snijdiepte (CDX): 0,472″
  • Snijdiameter (DC): 1,488″
  • Snijbreedte (CW): 0,156″
  • Diameter bevestigingsgat (D1): 0,295″
  • Aantal fluit (NOF): 10
  • Totale lengte (OAL): 0,287″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen