MT3 16U60D IC908 60° Partial Profile Laydown U-Type Thread Milling Inserts for General Industry

Artikelnummer: 5667195
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667195
EAN/GTIN 7291075332193
Nummer fabrikant 5667195
L-nummer L24290 339

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 16,49 mm

Kenmerk:

  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,49 mm
  • Steek buiten 3,0-5,0 mm
  • Steek binnen 4,0-6,0 mm
  • Spoed TPI extern (TPI Ext) 8-5 threads/″
  • Spoed TPI Intern (TPI Int) 6-4 threads/″
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen