MTECS 08077C35 14UN IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5667141
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667141
EAN/GTIN 7291075194388
Nummer fabrikant 5667141
L-nummer L24210 53

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC) 7.7 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Thread Pitch (TP) 1.814 mm, Thread Size 7/16, Thread Size 7/16, Thread Size 7/16, Thread Size 7/16, Threads per Inch (TPI) 14 Threads/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 7,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.814 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 7/16
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 35,2 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen