P290 ACKT 1204PDR-FW IC830 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Serrated Cutting Edges

Artikelnummer: 5667090
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667090
EAN/GTIN 7291075308273
Nummer fabrikant 5667090
L-nummer L23910 128

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12,3 mm, snijinzetlengte (INSL) 12,8 mm, snijinzetdikte (S) 4,4 mm, snijinzetbreedte (W1) 8,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,9 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 12,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12,3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen