BLR D300-QCS IC808 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Artikelnummer: 5667084
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5667084
    EAN/GTIN 7291075347296
    Nummer fabrikant 5667084
    L-nummer L23970 286

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 24,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,6 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 10,75 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 15 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijplaat lengte (INSL) 24,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,6 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 10,75 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen