HM390 TDKT 150540-PDR IC808 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Artikelnummer: 5666735
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5666735
EAN/GTIN 7291075312904
Nummer fabrikant 5666735
L-nummer L23910 389

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 11 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 14,25 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,75 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 11 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 60 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,25 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,75 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3