{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KF708 | |
Slijpmiddel | Halfedelkorund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 80 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 180 mm | |
Opname | Roloc™ snelwisselsysteem | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Fabrikantnummer | VSM KF 708 | |
geschikt voor snelwisselsysteem | Roloc™ | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.488 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566600 80 | |
EAN/GTIN | 4018875994412 | |
Nummer fabrikant | 799441 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberschijf KF 708 halfedelkorund (A) 80
op aanvraag
Op voorraad
405 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,97
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
340 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | Staal |
Schijf-⌀ | 180 | 180 |
Slijpmiddel | Halfedelkorund (A) | Normaal korund (A) |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | Gevulkaniseerde fiber |
Producttype | Fiberschijf | Fiberschijf |