{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cubitron™II | |
Slijpmiddel | Cubitron™ II | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 80 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Fabrikantnummer | 982 C | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal; Gietijzer; Non-ferro- en zachte metalen | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566485 80 | |
EAN/GTIN | 30051141276282 | |
Nummer fabrikant | 7000028197 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberschijf Cubitron™ II (CER) 982C 80
op aanvraag
Op voorraad
7.769 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.042 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
Korrelgrootte | 80 | 80 |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal ;Gietijzer ;Non-ferro- en zachte metalen | Staal |
Schijf-⌀ | 125 | 125 |
Slijpmiddel | Cubitron™ II | Normaal korund (A) |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | Gevulkaniseerde fiber |