{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cubitron™II | |
Slijpmiddel | Cubitron™ II | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 60 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Fabrikantnummer | 982 C | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal; Gietijzer; Non-ferro- en zachte metalen | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566485 60 | |
EAN/GTIN | 30051141276244 | |
Nummer fabrikant | 7000028195 |