{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | XF870 | |
Slijpmiddel | keramische korrel met koelende, sterk slijpende coating (TOP SIZE) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 40 | |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566460 40 | |
EAN/GTIN | 4018875312544 | |
Nummer fabrikant | 731254 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberschijf XF 870 (CER) 40
op aanvraag
Op voorraad
1.707 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11.856 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS ;Staal | Staal |
Schijf-⌀ | 115 | 115 |
Slijpmiddel | keramische korrel met koelende, sterk slijpende coating (TOP SIZE) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | A |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | Gevulkaniseerde fiber |
Producttype | Fiberschijf | Fiberschijf |